KANLUX - Dekorációs keret ELNIS L (antracit) SN165779 - 27809
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - antracit
Ház anyaga - alumínium
Külső átmérő - 98 mm
Magasság / mélység - 44 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165779
Gyártói cikkszám
27809
Gyártói típuskód
ELNIS L A
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
antracit
Ház anyaga:
alumínium
Külső átmérő:
98 mm
Magasság / mélység:
44 mm
Dekorációs keret ELNIS L (antracit)