KANLUX - Dekorációs keret GOVIK DSO-B SN150591 - 29236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Névleges feszültség - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339292360
Sonepar cikkszám
SN150591
Gyártói cikkszám
29236
Gyártói típuskód
GOVIK DSO-B
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
12-12 V
Külső átmérő:
80 mm
Magasság / mélység:
60 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Dekorációs keret GOVIK DSO-B