KANLUX - Dekorációs keret MORTA OCT-B SN160302 - 26715
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Ház anyaga - üveg
Névleges feszültség - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339267153
Sonepar cikkszám
SN160302
Gyártói cikkszám
26715
Gyártói típuskód
MORTA OCT-B
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
üveg
Névleges feszültség:
12-12 V
Hosszúság:
98 mm
Szélesség:
90 mm
Magasság / mélység:
20 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Dekorációs keret MORTA OCT-B