KANLUX - DROXY IP65 DSO-B dekor.keret SX132000 - 33126
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Névleges feszültség - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339331267
Sonepar cikkszám
SX132000
Gyártói cikkszám
33126
Gyártói típuskód
33126
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
12-12 V
Külső átmérő:
99 mm
Magasság / mélység:
34 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
DROXY IP65 DSO-B dekor.keret