Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Előtét LED-hez 100W 12VDC IP00 GT88840 - 19380

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Előtét LED-hez 100W 12VDC IP00 GT88840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Teljesítmény - 100-100 W

  • Bemeneti feszültség - 220-220 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339193803

Sonepar cikkszám

GT88840

Gyártói cikkszám

19380

Gyártói típuskód

DUPLO LED 100W működtető

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Teljesítmény:

100-100 W

Bemeneti feszültség:

220-220 V

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Elektromos tartozék lámpatesthez ; Előtét LED-hez 100W 12VDC IP00