KANLUX - Előtét LED-hez 3-18W 12VDC IP20 GT61859 - 8550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 12-12 V
Teljesítmény - 18-18 W
Bemeneti feszültség - 220-220 V
Szélesség - 50 mm
Hosszúság - 145 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339085504
Sonepar cikkszám
GT61859
Gyártói cikkszám
8550
Gyártói típuskód
DRIFT LED 3-18W
Kimeneti feszültség:
12-12 V
Teljesítmény:
18-18 W
Bemeneti feszültség:
220-220 V
Szélesség:
50 mm
Hosszúság:
145 mm
Magasság:
20 mm
Ház anyaga:
műanyag
LED-hez