KANLUX - Előtét LED-hez elektronikus működtető 1-3x1W GT93588 - 1440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 0.5-10 V
Teljesítmény - 3-3 W
Bemeneti feszültség - 220-220 V
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339014405
Sonepar cikkszám
GT93588
Gyártói cikkszám
1440
Gyártói típuskód
ADI350 LED
Kimeneti feszültség:
0.5-10 V
Teljesítmény:
3-3 W
Bemeneti feszültség:
220-220 V
Ház anyaga:
műanyag
Elektronický transformátor pro POWER LED svítidla. Vstupní napetí 220-240V~50/60Hz, 0,04A výstupní napetí DC 350mA (0,5V-10V) 1-3x1W