KANLUX - Előtét LED-hez elektronikus működtető 10-18W 350mA GT65546 - 7302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 30-72 V
Teljesítmény - 18-18 W
Bemeneti feszültség - 220-220 V
Szélesség - 38 mm
Hosszúság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339073020
Sonepar cikkszám
GT65546
Gyártói cikkszám
7302
Gyártói típuskód
RICO 10-18W 350mA
Kimeneti feszültség:
30-72 V
Teljesítmény:
18-18 W
Bemeneti feszültség:
220-220 V
Szélesség:
38 mm
Hosszúság:
88 mm
Magasság:
23 mm
Ház anyaga:
műanyag
LED-hez