KANLUX - Előtét LED-hez elektronikus működtető 15-24W 700mA GT65545 - 7301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti feszültség - 15-36 V
Teljesítmény - 24-24 W
Bemeneti feszültség - 220-220 V
Szélesség - 38 mm
Hosszúság - 88 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339073013
Sonepar cikkszám
GT65545
Gyártói cikkszám
7301
Gyártói típuskód
RICO 15-24W 700mA
Kimeneti feszültség:
15-36 V
Teljesítmény:
24-24 W
Bemeneti feszültség:
220-220 V
Szélesség:
38 mm
Hosszúság:
88 mm
Magasság:
23 mm
Ház anyaga:
műanyag
LED-hez