Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Előtét LED-hez elektronikus működtető 30W GT54940 - 7800

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Előtét LED-hez elektronikus működtető 30W GT54940

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Teljesítmény - 30-30 W

  • Szélesség - 36.5 mm

  • Hosszúság - 232 mm

  • Magasság - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339078001

Sonepar cikkszám

GT54940

Gyártói cikkszám

7800

Gyártói típuskód

TRETO 0-30W

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Teljesítmény:

30-30 W

Szélesség:

36.5 mm

Hosszúság:

232 mm

Magasság:

27 mm

Ház anyaga:

alumínium

LED-hez