Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Előtét LED-hez elektronikus működtető 6W GT67626 - 18040

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Előtét LED-hez elektronikus működtető 6W GT67626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Teljesítmény - 6-6 W

  • Bemeneti feszültség - 220-220 V

  • Szélesség - 40 mm

  • Hosszúság - 95 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339180407

Sonepar cikkszám

GT67626

Gyártói cikkszám

18040

Gyártói típuskód

DRIFT LED 0-6W

Kimeneti feszültség:

12-12 V

Teljesítmény:

6-6 W

Bemeneti feszültség:

220-220 V

Szélesség:

40 mm

Hosszúság:

95 mm

Magasság:

20 mm

Ház anyaga:

műanyag

LED-hez