Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Falba sülly lpt 0,8W LED 3000K 12V 13lm IP20 SN016451 - 23109

MásolásMásolás
KANLUX - Falba sülly lpt 0,8W LED 3000K 12V 13lm IP20 SN016451

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339231093

Sonepar cikkszám

SN016451

Gyártói cikkszám

23109

Gyártói típuskód

SABIK MINI LED WW

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

12-12 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Hosszúság:

75 mm

Szélesség:

75 mm

Magasság / mélység:

23 mm

Lámpateljesítmény:

0.8-0.8 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

13-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Falba sülly lpt 0,8W LED 3000K 12V 13lm IP20