Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Falba sülly lpt 1,3W LED 6500K IP65 szürke SN008636 - 22770

MásolásMásolás
KANLUX - Falba sülly lpt 1,3W LED 6500K IP65 szürke SN008636

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - szürke

  • Színhőmérséklet - 6500-0 K

  • Ütésállóság (IK) - IK09

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339227706

Sonepar cikkszám

SN008636

Gyártói cikkszám

22770

Gyártói típuskód

CROTO LED GR-L

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

szürke

Színhőmérséklet:

6500-0 K

Ütésállóság (IK):

IK09

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpateljesítmény:

1.3-1.3 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Falba sülly lpt 1,3W LED 6500K IP65 szürke