KANLUX - Falba sülly lpt ledes 4,5W 230V 4000K szürke IP65 GT23939 - 4681
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 3800-4200 K
Falra szerelhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339046819
Sonepar cikkszám
GT23939
Gyártói cikkszám
4681
Gyártói típuskód
LINDA LED-J02
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
3800-4200 K
Falra szerelhető:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmazható fényforrások száma:
14
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Falba sülly lpt ledes 4,5W 230V 4000K szürke IP65