Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali halogén lpt 1x 35W 230V GU10 fekete/arany IP20 SN134134 - 29111

MásolásMásolás
KANLUX - Fali halogén lpt 1x 35W 230V GU10 fekete/arany IP20 SN134134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - GU10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

757 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339291110

Sonepar cikkszám

SN134134

Gyártói cikkszám

29111

Gyártói típuskód

Mileno EL-1O ASR-AN

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

ezüst

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Szélesség:

105 mm

Külső átmérő:

85 mm

Magasság / mélység:

120 mm

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Rendszer teljesítmény:

35 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Fali halogén lpt 1x 35W 230V GU10 fekete/arany IP20