KANLUX - Fali halogén lpt 1x 50W 230V GU10 szatén króm IP20 GT53506 - 7085
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Ház színe - króm
Ház anyaga - acél
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339070852
Sonepar cikkszám
GT53506
Gyártói cikkszám
7085
Gyártói típuskód
MOLI EL-1O
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; KANLUX ; Fali halogén lpt 1x 50W 230V GU10 szatén króm