Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fali halogén lpt 3x 50W 230V GU10 matt króm IP20 GT54723 - 7087

MásolásMásolás
KANLUX - Fali halogén lpt 3x 50W 230V GU10 matt króm IP20 GT54723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - GU10

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339070876

Sonepar cikkszám

GT54723

Gyártói cikkszám

7087

Gyártói típuskód

MOLI EL-3O

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

GU10

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Alkalmazható fényforrások száma:

3

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; KANLUX ; Fali halogén lpt 3x 50W 230V GU10 matt króm