KANLUX - Fali izzós lpt 2x35W 230V GU10 IP20 fekete SN137228 - 29123
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - GU10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1448 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339291233
Sonepar cikkszám
SN137228
Gyártói cikkszám
29123
Gyártói típuskód
LAURIN EL-21B
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GU10
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
70 mm
Magasság / mélység:
108 mm
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Rendszer teljesítmény:
70 W
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen