Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali izzós lpt E27 max. 60W IP20 fehér SN139671 - 23757

MásolásMásolás
KANLUX - Fali izzós lpt E27 max. 60W IP20 fehér SN139671

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - fa

  • Foglalat - E27

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339237576

Sonepar cikkszám

SN139671

Gyártói cikkszám

23757

Gyártói típuskód

JASMIN W-W lámpa E27

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

fa

Foglalat:

E27

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

üveg matt/szatinált

Csatlakozási mód:

krimpelés

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

407 mm

Szélesség:

116 mm

Magasság / mélység:

76 mm

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Fali izzós lpt E27 max. 60W IP20 fehér