Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali izzós lpt max 10W GU10 PAR16 IP44 SN123063 - 29240

MásolásMásolás
KANLUX - Fali izzós lpt max 10W GU10 PAR16 IP44 SN123063

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - GU10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339292407

Sonepar cikkszám

SN123063

Gyártói cikkszám

29240

Gyártói típuskód

29240

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

műanyag matt/szatinált

Működtető:

nem szükséges

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Külső átmérő:

80 mm

Magasság / mélység:

95 mm

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Fali izzós lpt max 10W GU10 PAR16 IP44