Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali izzós lpt max 60W LART EL-160-GR E27 IP54 SN117409 - 29832

MásolásMásolás
KANLUX - Fali izzós lpt max 60W LART EL-160-GR E27 IP54 SN117409

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - antracit

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - E27

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339298324

Sonepar cikkszám

SN117409

Gyártói cikkszám

29832

Gyártói típuskód

LART EL-160-GR

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

antracit

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E27

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

180 mm

Magasság / mélység:

185 mm

Lámpateljesítmény:

0-60 W

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-20-35 °C

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Fali izzós lpt max 60W LART EL-160-GR E27 IP54