KANLUX - Fali izzós lpt max35W GU10 IP44 antracit Gori SN122449 - 29000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Nem
Ház színe - antracit
Ház anyaga - alumínium
Foglalat - GU10
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339290007
Sonepar cikkszám
SN122449
Gyártói cikkszám
29000
Gyártói típuskód
GORI EL 135 D lámpa GU10
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
antracit
Ház anyaga:
alumínium
Foglalat:
GU10
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
73 mm
Szélesség:
102 mm
Magasság / mélység:
88 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Falra szerelhető:
Igen
Fali izzós lpt max35W GU10 IP44 antracit Gori