Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali izzós spot lpt 1x35W 230V GU10 IP20 fekete SN114825 - 29121

MásolásMásolás
KANLUX - Fali izzós  spot lpt 1x35W 230V GU10 IP20 fekete SN114825

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - GU10

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339291219

Sonepar cikkszám

SN114825

Gyártói cikkszám

29121

Gyártói típuskód

LAURIN EL-1O B

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

GU10

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

110 mm

Szélesség:

70 mm

Magasság / mélység:

110 mm

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Fali izzós spot lpt 1x35W 230V GU10 IP20 fekete