MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Fali lámpa 1x 60W E27 Al IP44 SALAMA GT81582 - 8621

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fali lámpa 1x 60W E27 Al IP44 SALAMA GT81582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - alumínium

  • Védettség (IP) - IP44

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339086211

Sonepar cikkszám

GT81582

Gyártói cikkszám

8621

Gyártói típuskód

SALAMA EL-40L-UP

Ház anyaga:

alumínium

Védettség (IP):

IP44

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali lámpa 1x 60W E27 Al IP44 SALAMA