KANLUX - Fali lámpa 1x20W E27 antracitszürke IP54 INVO OP SN165317 - 29170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - antracit
Ház anyaga - műanyag
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN165317
Gyártói cikkszám
29170
Gyártói típuskód
INVO OP EL-53-L-GR
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
antracit
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
170 mm
Szélesség:
170 mm
Magasság / mélység:
435 mm
Rendszer teljesítmény:
20 W
Fali lámpa 1x20W E27 antracitszürke IP54 INVO OP