Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W/12V 4000K 13lm IP20 SN083301 - 23107

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W/12V 4000K 13lm IP20 SN083301

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339231079

Sonepar cikkszám

SN083301

Gyártói cikkszám

23107

Gyártói típuskód

APUS LED CW 23107

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 0,8W/12V 4000K 13lm IP20