Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W/12V 6500K 15lm IP20 mozg. érz. SN091656 - 27371

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W/12V 6500K 15lm IP20 mozg. érz. SN091656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Feszültség fajtája - DC

  • Hosszúság - 75 mm

  • Szélesség - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091656

Gyártói cikkszám

27371

Gyártói típuskód

APUS LED PIR CW 27371

Fényforrással:

Igen

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Feszültség fajtája:

DC

Hosszúság:

75 mm

Szélesség:

75 mm

Lámpateljesítmény:

0.8-0.8 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

15-0 lm

Fali LED-es lpt 0,8W/12V 6500K 15lm IP20 mozg. érz.