Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W 12VDC 3000K 13lm mozgásérzékelővel IP20 SN165877 - 29859

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W 12VDC 3000K 13lm mozgásérzékelővel IP20 SN165877

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165877

Gyártói cikkszám

29859

Gyártói típuskód

Sabik Led PIR B-WW

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Mozgásérzékelővel:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Névleges feszültség:

12-12 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Hosszúság:

75 mm

Szélesség:

75 mm

Magasság / mélység:

23 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

50000 h

Beépítési magasság/-mélység:

7 mm

Rendszer teljesítmény:

0.8 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

13-0 lm

Fali LED-es lpt 0,8W 12VDC 3000K 13lm mozgásérzékelővel IP20