Nem visszaküldhető

KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W 15lm 4000K IP20 12DC SX131981 - 33321

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W 15lm 4000K IP20 12DC SX131981

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 0.8 W

  • Védettség (IP), elülső oldali - IP20

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 15-15 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX131981

Gyártói cikkszám

33321

Gyártói típuskód

33321

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

0.8 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

15-15 lm

Fali LED-es lpt 0,8W 15lm 4000K IP20 12DC