Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W 3000K 13lm IP20 SN119147 - 23108

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W 3000K 13lm IP20 SN119147

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - egyéb

  • Ház anyaga - acél

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339231086

Sonepar cikkszám

SN119147

Gyártói cikkszám

23108

Gyártói típuskód

SABIK LED

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

acél

Feszültség fajtája:

DC

Búra anyaga:

üveg matt/szatinált

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Hosszúság:

75 mm

Szélesség:

23 mm

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

75 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési átmérő:

60 mm

Rendszer teljesítmény:

0.8 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

13-13 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

16-16 lm/W

Fali LED-es lpt 0,8W 3000K 13lm IP20