Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W 4000K 14lm mozgásérzékelővel IP20 SN130689 - 29858

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W 4000K 14lm mozgásérzékelővel IP20 SN130689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - acél

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130689

Gyártói cikkszám

29858

Gyártói típuskód

Sabik Led PIR B-NW

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Igen

Feszültség fajtája:

DC

Névleges feszültség:

12-12 V

Búra anyaga:

üveg matt/szatinált

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Hosszúság:

75 mm

Szélesség:

23 mm

Huzalozás típusa:

vég

Magasság / mélység:

75 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési átmérő:

60 mm

Rendszer teljesítmény:

0.8 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

14-14 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

18-18 lm/W

Fali LED-es lpt 0,8W 4000K 14lm mozgásérzékelővel IP20