Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W 6500K 15lm IP20 SN019849 - 23101

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 0,8W 6500K 15lm IP20 SN019849

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 6500-0 K

  • Névleges feszültség - 12-12 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN019849

Gyártói cikkszám

23101

Gyártói típuskód

SOLA LED CW

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

6500-0 K

Névleges feszültség:

12-12 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

III

Külső átmérő:

70 mm

Magasság / mélység:

23 mm

Lámpateljesítmény:

0.8-0.8 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

13-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 0,8W 6500K 15lm IP20