Nem visszaküldhető

KANLUX - Fali LED-es lpt 12W 1450lm 4000K IP44 SN171588 - 34933

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 12W 1450lm 4000K IP44 SN171588

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171588

Gyártói cikkszám

34933

Gyártói típuskód

ASTIM IP44 12W-NW-B

Fali LED-es lpt 12W 1450lm 4000K IP44