Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

KANLUX - Fali LED-es lpt 12W 4000K 800lm IP54 LERTO SN206025 - 45817

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 12W 4000K 800lm IP54 LERTO SN206025

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339900012

Sonepar cikkszám

SN206025

Gyártói cikkszám

45817

Gyártói típuskód

45817

Fali LED-es lpt 12W 4000K 800lm IP54 LERTO