Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali LED-es lpt 15W 1600lm 4000K IP44 SN174159 - 36661

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 15W 1600lm 4000K IP44 SN174159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN174159

Gyártói cikkszám

36661

Gyártói típuskód

AKVO IP44 15W-NW-C lámpa

Fali LED-es lpt 15W 1600lm 4000K IP44