Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KANLUX - Fali LED-es lpt 2,7W 100lm 3000K IP20 SN134828 - 32520

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 2,7W 100lm 3000K IP20 SN134828

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134828

Gyártói cikkszám

32520

Gyártói típuskód

32520

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Búra anyaga:

mintázott

Kisugárzás szöge:

médium-sugárzó 20-40°

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

370 mm

Szélesség:

51 mm

Magasság / mélység:

121 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

5-25 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

2.7 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

100-100 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 2,7W 100lm 3000K IP20