Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali LED-es lpt 30W 230V 4000K IP20 SN012391 - 22840

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt  30W 230V 4000K IP20 SN012391

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339228406

Sonepar cikkszám

SN012391

Gyártói cikkszám

22840

Gyártói típuskód

HIMA MCOB 30W-NW-W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpatestek ; KANLUX ; Fali LED-es lpt 30W 230V 4000K IP20