Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali LED-es lpt 6,5W 270lm 4000K IP54 SN162601 - 33752

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 6,5W 270lm 4000K IP54 SN162601

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339337528

Sonepar cikkszám

SN162601

Gyártói cikkszám

33752

Gyártói típuskód

DULI LED 6,5W-NW-L-GR

Fali LED-es lpt 6,5W 270lm 4000K IP54