KANLUX - Fali LED-es lpt 7W 500lm 4000K IP54 SN128601 - 28990
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339289902
Sonepar cikkszám
SN128601
Gyártói cikkszám
28990
Gyártói típuskód
REKA LED EL 7W-L-GR
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
alumínium
Alkalmas függesztésre:
Nem
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mozgásérzékelővel:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Csatlakozási mód:
csavaros kapocs
Fényérzékelővel:
Nem
Ház felületvédelme:
kezeletlen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Magasság / mélység:
100 mm
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-15-35 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Rendszer teljesítmény:
7 W
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
360-0 lm
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Falra szerelhető:
Igen
A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpavédő kosárral:
Nem