Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali LED-es lpt 8W 140lm 4000K IP54 SN131685 - 29260

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt 8W 140lm 4000K IP54 SN131685

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - egyéb

  • Ház anyaga - alumínium

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5905339292605

Sonepar cikkszám

SN131685

Gyártói cikkszám

29260

Gyártói típuskód

BISO LED EL 8W-GR

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

220 mm

Szélesség:

90 mm

Magasság / mélység:

80 mm

Fényszín:

fehér

Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:

-15-40 °C

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

8 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

140-140 lm

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

18-18 lm/W

Fali LED-es lpt 8W 140lm 4000K IP54