Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali led-es lpt 8W 3000K 340lm IP54 fekete SN189088 - 38895

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fali led-es lpt 8W 3000K 340lm IP54 fekete SN189088

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN189088

Gyártói cikkszám

38895

Gyártói típuskód

YALTE D 09 8W WW-B

Fali led-es lpt 8W 3000K 340lm IP54 fekete