Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali LED-es lpt/tükörvilágító 17W 970lm IP44 SN101693 - 26682

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es lpt/tükörvilágító 17W 970lm IP44 SN101693

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339266828

Sonepar cikkszám

SN101693

Gyártói cikkszám

26682

Gyártói típuskód

ASTEN LED IP44 15W-NW

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

900 mm

Szélesség:

121 mm

Magasság / mélység:

42 mm

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

970-0 lm

Falra szerelhető:

Igen

Prisazené svítidlo LED s krytí IP44 výkonem 15W.