KANLUX - Fali LED-es tükörvilágító lpt 12W 910lm 4000K SN151377 - 26684
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339266842
Sonepar cikkszám
SN151377
Gyártói cikkszám
26684
Gyártói típuskód
ASTEN IP44 12W-NW-B
Fali LED-es tükörvilágító lpt 12W 910lm 4000K