KANLUX - Fali LED-es tükörvilágító lpt 15W 1450lm 4000K SN160301 - 26688
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339266880
Sonepar cikkszám
SN160301
Gyártói cikkszám
26688
Gyártói típuskód
ASTEN IP44 15W-NW-W
Fali LED-es tükörvilágító lpt 15W 1450lm 4000K