Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali LED-es tükörvilágító lpt 8W 810lm 4000K SN170599 - 26686

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED-es tükörvilágító lpt 8W 810lm 4000K SN170599

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN170599

Gyártói cikkszám

26686

Gyártói típuskód

ASTEN IP44 8W-NW-W

Fali LED-es tükörvilágító lpt 8W 810lm 4000K