Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KANLUX - Fali LED lpt 4W 100lm 4000K IP54 SN142328 - 33750

MásolásMásolás
KANLUX - Fali LED lpt 4W 100lm 4000K IP54 SN142328

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339337504

Sonepar cikkszám

SN142328

Gyártói cikkszám

33750

Gyártói típuskód

DULI LED 4W-NW-L-GR

Fali LED lpt 4W 100lm 4000K IP54