KANLUX - Fali sülly lpt 0,8W LED 3000K 12VDC 14lm IP20 mozg érz SN134268 - 29857
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
123 kg CO₂-eq
Vonalkód
5905339298577
Sonepar cikkszám
SN134268
Gyártói cikkszám
29857
Gyártói típuskód
APUS LED PIR B-WW
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Mozgásérzékelővel:
Igen
Feszültség fajtája:
DC
Névleges feszültség:
12-12 V
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Hosszúság:
75 mm
Szélesség:
23 mm
Huzalozás típusa:
vég
Magasság / mélység:
75 mm
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
5-25 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Beépítési átmérő:
60 mm
Rendszer teljesítmény:
0.8 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
13-13 lm
Falra szerelhető:
Igen
Fényhasznosítás:
16-16 lm/W