KANLUX - Fcsőarm 1x18W szabadons menny IP20 GT92318 - 4600
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - rozsdamentes acél
Ház színe - fehér
Védettség (IP) - IP20
Foglalat - G13
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5905339046000
Sonepar cikkszám
GT92318
Gyártói cikkszám
4600
Gyártói típuskód
ALDO118 FÉNYCSÖVES LÁMPA
Anyag:
rozsdamentes acél
Ház színe:
fehér
Védettség (IP):
IP20
Foglalat:
G13
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x18W szabadons menny