Nem visszaküldhető

KANLUX - Fcsőarm 1x18w szabadonsugárzó mennyezeti LED csőhöz IP20 SN094071 - 26360

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fcsőarm 1x18w szabadonsugárzó mennyezeti LED csőhöz IP20 SN094071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G13

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339263605

Sonepar cikkszám

SN094071

Gyártói cikkszám

26360

Gyártói típuskód

ALDO 4LED 1X60

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G13

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Fcsőarm 1x18w szabadonsugárzó mennyezeti LED csőhöz IP20