MegszűntNem visszaküldhető

KANLUX - Fcsőarm 1x36W szabadons menny IP20 GT64102 - 4602

KANLUX
MásolásMásolás
KANLUX - Fcsőarm 1x36W szabadons menny IP20 GT64102

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Ház színe - fehér

  • Védettség (IP) - IP20

  • Foglalat - G13

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5905339046024

Sonepar cikkszám

GT64102

Gyártói cikkszám

4602

Gyártói típuskód

ALDO 136

Anyag:

rozsdamentes acél

Ház színe:

fehér

Védettség (IP):

IP20

Foglalat:

G13

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Szabadonsugárzók és bútorvilágítók ; Fcsőarm 1x36W szabadons menny